- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- ダイヤモンド ラッパーのおすすめ人気ランキング
ダイヤモンド ラッパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新90件の「ダイヤモンド ラッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイヤモンド」、「ダイヤハンドラッパー」、「ダイヤモンド砥石」などの商品も取り扱っております。
セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り
焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨
ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等厚さ(mm)16全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16砥石サイズ(mm)45×12×5
クランク型になっているので、溝やリベットなどの突起部にも最適。
全長(mm)200電着長50mm幅(mm)10厚さ(mm)3対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0厚さ(mm)5.24適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
NORITAKE(ノリタケ)ダイヤモンドハンドラッパー
ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
用途金型等の磨き作業、バリ取り作業適合材各種金属幅(mm)10全長(mm)140砥粒SDダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。色緑粒度#600仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
高硬度のワーク研磨に適します。ハンドル部はアルミです。
用途超硬刃物の構成刃先の研磨。長さ(mm)40幅(mm)12厚さ(mm)1.5全長(mm)150質量(g)29材質ビトリファイドダイヤモンド適合材超硬刃物
粒度によって色分けしてあり、使いやすい。
用途ドリル・バイト・カッター・包丁・はさみ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)
超硬金属工具・ガラス・セラミックス等の修正に。適合材超硬金属工具・ガラス・セラミックス等全長(mm)175砥石寸法(mm)45×12×5
ARC株式会社マルチラッパー
市場や食品売り場のバックヤードで活躍するフィルム包装機器。塩ビラップ・PO系ラップ兼用タイプ! 。PO(ポリオフィン)系ラップは1000m巻き、塩ビラップは750m巻き・長尺巻きに対応。底シール用熱板の表面コーティング並びに内部構造を改良することにより、熱板の温まりを早くするとともに、熱板表面温度のバラツキを少なくしました。底シール用熱板部分の最大消費電力をおさえました。底シール用熱板とカッターバーの表面コーティングは、メタルコーティング。温度コントロール用基板の改良により、温度調節目盛りが最低でも底シール熱板が熱くならないようにしました。
仕様フィルム内収型電源(AC V)100使用電力(W)66~210適合幅(mm)500まで寸法(縦×横×高さ)(mm)445×600×210
1台
¥28,750税込¥31,625
5日以内出荷
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5質量(g)28
ミニターダイヤモンドハンドラッパー
厳選された上質のダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。
耐摩耗性に優れ形状変化がなく、精密加工に適しています。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅幅(mm)10刃長(mm)10全長(mm)170厚さ(mm)2
方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6粒度1000トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
面で磨ける新素材。
サンドシート(不織布研磨材)を積層した物を柄の先端に接着してあり、磨きにくい角、溝、すき間が磨ける。
用途サビや汚れ落とし、木部のケバ取り、機械の掃除、水垢落としなど砥材ナイロン不織布(研磨粒子付き)
砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。
ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。色青粒度#320仕様普通仕上用トラスコ品番220-8342長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
1本
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
スティックタイプの新しい研磨剤、特殊ゴムとセラミック砥粒で汚れを取る。
素材を傷めず汚れが落とせます
全長(mm)185砥石寸法(mm)70×10×6